Značkovacia ihla 3

Č. pol.: 358755 3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1560MLN
    L1 53,5 mm
    L2 0 mm
    Polomer R1 0,5 mm
    ⌀ D1 3 mm
    vhodné pre 358752
    Druh produktu Gravírovacie a značkovacie ihly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 358755 3
    EAN/GTIN 4020772000479
    Číslo výrobcu 550473

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka