Montážny prípravok s valčekmi 97

Č. pol.: 358695 97
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zväzok-⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväzok-⌀ 97 mm
vhodné pre upínač SK 50
Druh produktu Montážna pomôcka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358695 97
EAN/GTIN 2050001707109
Číslo výrobcu 4981800

Popis

Použitie:

Pre jednoduché a bezpečné uchytenie upínačov nástrojov na zväzku prostredníctvom koliesok na montáž a demontáž rezných nástrojov - trecou silou, preto samoupínacie a ideálne pre HSK tvary E a F, ako aj upínače na polygónovú stopku.

Vhodné pro:

Pre všetky bežné upínače nástrojov ako SK (DIN 69871),
HSK (tvary A, B, C, D, E, F),
polygónové stopky, MAS/BT (JIS B 6339) a CAT (ANSI B5.50).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka