Upínač nástrojov pre prípravok na montáž nástroja PSC 63

Č. pol.: 358668 63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre veľkosť upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre veľkosť upínania 63 mm
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358668 63
EAN/GTIN 4045197589880
Číslo výrobcu 358668 63

Popis

Prevedenie:

  • Hliníkové teleso.
  • Vymeniteľné upínače nástrojov

Znak:
  • Upínač nástroja 4×90° indexovateľný.
  • Všetky adaptéry s upínacou skrutkou.

Charakteristika:

Všetky adaptéry s upínacím zariadením.

Výhoda:

Montáž bez opätovného upnutia - Žiadne poškodenie kužeľa.

Vhodné pro:

Typ SK − pre DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka