Prevedenie:
- Robustné a zároveň ľahké telo vyrobené z hliníka s integrovaným meraním krútiaceho momentu. Ukazovateľ buď ako skutočne dosiahnutý krútiaci moment alebo ako vizualizácia odporúčaného uťahovacieho momentu pre konkrétny typ klieštinového skľučovadla/typ upínacej matice, veľkosť klieštiny alebo ťažný čap.
- Vložka pri držiakoch nástrojov, ktoré sa musia skrutkovať pod kontrolou krútiaceho momentu, najmä pri klieštinových upínacích tŕňoch.
Výhoda:
- Použitie nástrojov s krútiaci momentom už viac nie je potrebné, možno použiť komerčne dostupné montážne nástroje.
- Vždy správny krútiaci moment na nástroji - žiadne nadmerné uťahovanie, ale stále bezpečný úchyt.
Použitie:
Jedinečná, pohodlná a bezpečná pomôcka na montáž náradia s integrovaným ukazovateľom krútiaceho momentu. Funguje pre všetky systémy na báze klieští. Dostupné adaptéry pre všetky bežné rozhrania vretena.
Vhodné pro:
Typy držiaka nástroja SK (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).
Rozsah dodávky:
Vrát. súpravy krúžkov so stupnicou, č.
358647.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Adaptér č.
358646 je nutné objednať osobitne.