Nástrojový modul pre zariadenie na montáž náradia výkyvný 63

Č. pol.: 358580 63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre veľkosť upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 130 mm
Šírka 80 mm
výkyvný Áno
Druh produktu Upínač nástroja

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358580 63
EAN/GTIN 4062406340315
Číslo výrobcu 358580 63

Popis

Prevedenie:

S ochranou proti vypadnutiu z upínača nástrojov.
Zaistenie upínača nástrojov rýchloupínaním.

Vhodné pro:

Základná lišta č. 358565.

Vhodné pro:

SK 40; BT 40; HSK 63; PSC 63

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka