Základná lišta pre zariadenie na montáž náradia 200

Č. pol.: 358565 200
Zľava
72,93 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 200 mm
    Šírka 40 mm
    Výška 160 mm
    Materiál Hliník
    Druh produktu Vodiaca lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 358565 200
    EAN/GTIN 4062406343545
    Číslo výrobcu 358565 200

    Popis

    Prevedenie:

    Modulárny systém pozostávajúci zo základných koľajníc, flexibilných modulov nástrojov na uzamknutie k základným koľajniciam a systému nastavenia alebo merania výšky.
    Všetky komponenty sú vyrobené z kvalitného, ​​eloxovaného hliníka.

    Výhoda:

    • Čistý a uprataný pracovný priestor .Všetky montážne prípravky na jednom mieste.
    • Modulárna – základná lišta môže byť kedykoľvek rozšírená pomocou priameho pripevnenia.
    • Flexibilná – dva rôzne moduly nástrojov (pevné alebo otočné).
    • Rýchla a jednoduchá manipulácia - aretačná páka na nástrojových moduloch, posúvanie nastavovacieho zariadenia na základnej koľajnici. Vzor otvorov
    • GARANT Easyfix na zadnej stene základnej lišty – uchytenie úložných možností priamo na montážne zariadenie.
    • 100% pevné a bezpečné uchytenie držiaka nástroja - bez kolísania, šetrné ku kužeľu držiaka.

    Použitie:

    • Montáž/demontáž celého príslušenstva držiaka náradia.
    • Zoberte/skopírujte existujúce dĺžky nástrojov.
    • Meranie dĺžky nástroja.
    • Uloženie malých dielov cez GARANT Easyfix.

    Rozsah dodávky:

    1× nástenný držiak Easyfix č. 955825 2, montážny uholník s krytom na upevnenie základnej lišty, napr. na pracovnom stole.

    Zvláštní příslušenství:

    Nástrojový modul č. 358575 a 358580, výškové nastavenie č. 358585.

    Poznámka:

    Zariadenie na montáž nástroja nenahrádza prednastavenie nástroja.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka