Mikina s vysokou viditelností mit Reißverschluss S

Č. pol.: 355825285599S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 355825285599S
EAN/GTIN 7330509623671
Číslo výrobcu 355825285599S

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, žerzej, kartáčovaný uvnitř, 270 g/m².

Kapsy
Smyčka na kabel od telefonu
Kangaroo kapsa, vnitřní kapsa na telefon se zipem

Detaily
Límec z úpletu
Dobrý povrch pro přenos
D-kroužek

Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm krytí

Reflex
50 mm široký řezaný reflexní pásek, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní jednosměrný kovový zip

Závit
Náplet na konci rukávu
Výstřižený lem

Popis:

  • Mikina se zipem vpředu a klokaní kapsou ve dvou barvách s tmavými panely v místech náchylných k ušpinění
  • Praktické funkce, jako je otvor na sluchátka v kapse a kapsa na telefon se zipem
  • Mikina je dobře viditelná ze všech směrů
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka