Prevedenie:
Hlavní materiál
100% bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100 % bavlna, fluorescenční materiál ze 100 % polyesteru
Detaily
Vysoký límec se zipem
Blåkläder potisk na rameni
Zpracování
Zapínání na konci rukávu
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky
Popis:
- Měkký a pohodlný Svetr High Vis v barvě Hi-vis s nastříhanou reflexní páskou pro extra dobré strečové schopnosti a prodyšnost
- Má vysoký límec, poloviční zip a manžety ve spodní části a na koncích rukávů pro vyšší pohodlí
- Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100 % bavlny a Hi-vis část je vyrobena ze 100 % polyesteru
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D