Svetr High Vis černý/žlutý M

Č. pol.: 355311589933M
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 355311589933M
EAN/GTIN 7330509830796
Číslo výrobcu 355311589933M

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100 % bavlna, fluorescenční materiál ze 100 % polyesteru

Detaily
Vysoký límec se zipem
Blåkläder potisk na rameni

Zpracování
Zapínání na konci rukávu

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky

Popis:

  • Měkký a pohodlný Svetr High Vis v barvě Hi-vis s nastříhanou reflexní páskou pro extra dobré strečové schopnosti a prodyšnost
  • Má vysoký límec, poloviční zip a manžety ve spodní části a na koncích rukávů pro vyšší pohodlí
  • Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100 % bavlny a Hi-vis část je vyrobena ze 100 % polyesteru
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka