Prevedenie:
Hlavní materiál
100 % bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100% bavlna, fluorescenční materiál ze 100% polyesteru
Detaily
Blåkläder potisk na rameni
Pevný, nastavitelná kapuce
Zapínání vpředu
Jednosměrný plastový zip
Zapínání na konci rukávu
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky
Kapsy
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip
Popis:
- Měkká a pohodlná mikina v Hi-vis provedení a s krásnou kvalitou bavlny
- Má střiženou reflexní pásku pro extra dobré strečové vlastnosti a prodyšnost
- Kapsy na bocích, vysoký límec, zip po celé délce vpředu a manžety na spodní části a koncích rukávů pro vyšší pohodlí
- Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100 % bavlny a část Hi-vis je vyrobena ze 100 % polyesteru
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D