Redukcia so zaťahovaním SK/HSK 50/H100DI

Č. pol.: 354779 50/H100DI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Základný upínač SK / redukcia HSK Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základný upínač strmého kužeľa 50 mm
Znížená veľkosť upínania 100 mm
Maximálny uťahovací moment 15 Nm
Upínací kľúč Torx® TX30
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354779 50/H100DI
EAN/GTIN 4045197988942
Číslo výrobcu 354779 50/H100DI

Popis

Poznámka:

Ďalšie adaptéry SK50 na vyžiadanie:
  • VX3 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – číslo výrobku EWS: 19.SK50V5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka