Redukcia SK50/VDI 50/V50

Č. pol.: 354773 50/V50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základný upínač strmého kužeľa 50 mm
Znížená veľkosť upínania 50 mm
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354773 50/V50
EAN/GTIN 4045197964311
Číslo výrobcu 354773 50/V50

Popis

Poznámka:

Ďalšie adaptéry SK50 na vyžiadanie:
  • VX3 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – číslo výrobku EWS: 19.SK50V5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Základný upínač SK / redukcia VDI Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka