Redukcia SK50/SK 50/30

Č. pol.: 354771 50/30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Základný upínač SK / redukcia SK Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Základný upínač strmého kužeľa 50 mm
    Znížená veľkosť upínania 30 mm
    Druh produktu Redukcia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 354771 50/30
    EAN/GTIN 4045197964045
    Číslo výrobcu 354771 50/30

    Popis

    Poznámka:

    Ďalšie adaptéry SK50 na vyžiadanie:
    • VX3 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX3
    • VX4 – číslo výrobku EWS: 19.SK50VX4
    • V5 – číslo výrobku EWS: 19.SK50V5
    Vhodné aj pre držiaky BT30.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka