{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl výška | 840 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Výška | 840 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky |
354767 1500
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4062406294922
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
354767 1500
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |