Prednastavovací prístroj VG1/US

Č. pol.: 354760 VG1/US
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základný upínač SK50
Rýchle prestavenie elektromagnetické
Merací proces spracovanie obrazu 15-palcový dotykový displej
Ovládanie merania PC meracia elektronika
Rozsah merania X 400 mm
Rozsah merania Z 500 mm
Šírka Základňa 860 mm
Celková šírka 1 500 mm
Hĺbka 590 mm
Výška 1 060 mm
Hmotnosť 150 kg
Zaťaženie vretena 100 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Séria VG1
Druh produktu Prednastavovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354760 VG1/US
EAN/GTIN 4062406204341
Číslo výrobcu 354760 VG1/US

Popis

Prevedenie:

  • 15-palcová dotyková obrazovka, intuitívne a jednoduché ovládanie pomocou ikon.
  • S kalibračným zariadením na základnom ráme.
  • Digitálna kamera s 24-násobným zväčšením.
  • Rýchle nastavenie oboch osí (X/Z) jednotlivo alebo súčasne.
  • Jemné nastavenie oboch osí (X/Z).
  • Vreteno s indexovaním 4×90° a brzdou vretena.
  • Radiálne alebo axiálne hádzanie vretena max. 2 µm.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji/výrobnom centre.

Rozsah dodávky:

Vrátane ciachovacieho zariadenia na základnom upínači, klávesnica, odkladacie plechy, čistič rezných hrán a merací softvér v hlavných cudzích jazykoch.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

Obraz sa môže od originálu líšiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka