Výmenný kotúč pre krátke tepelné upínače, Typ: 15X20

Č. pol.: 354242 15X20
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ upnutie 6 mm - 12 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Vymeniteľný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354242 15X20
EAN/GTIN 4062406182588
Číslo výrobcu 354242 15X20

Popis

Použitie:

Pri krátkych zmršťovacích skľučovadlách s rozmerom A 70 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka