Chladiaca jednotka CU1

Č. pol.: 354215 CU1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 430 mm
Výška 902 mm
Hĺbka 533 mm
Hmotnosť 39 kg
Aktívny chladič Šírka 413 mm
Aktívny chladič Výška 415 mm
Aktívny chladič Hĺbka 283 mm
Aktívny chladič Výkon 0,47 kW
Aktívny chladič Hmotnosť 22 kg
Aktívny chladič Pripojenie 230 V / 50 - 60 Hz
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Chladiaca vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354215 CU1
EAN/GTIN 4045197801784
Číslo výrobcu 354215 CU1

Popis

Prevedenie:

  • Odkladací priestor pre chladiace vložky.
  • Variant Stand-Alone.

Použitie:

  • Na chladenie v závislosti od kontúr.

Rozsah dodávky:

  • Vrátane aktívneho chladiča.
  • 5 chladiacich vložiek ⌀ 6 − 32 mm č. 354260.

Zvláštní příslušenství:

  • Vhodný podstavec č. 354290.
  • Chladiace vložky č. 354260 − č. 354279 v zozname náhradných dielov.

Poznámka:

Na prevádzku aktívneho chladiča je potrebný 1,4 l etylénglykolu (napr. glysantín G48).