Tričko High Vis žlutá XL

Č. pol.: 352225373300XL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Farba high vis gelb
Veľkosť unisex XL
Typ výrobku Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 352225373300XL
EAN/GTIN 7330509831304
Číslo výrobcu 352225373300XL
Číslo L L00980 5230

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
55% polyester, 45% polypropylen, Interlock 160g/m²

Detaily
Kulatý výstřih

Funkčnost
Volný střih

Reflex
50 mm široký střih s reflexní páskou, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Popis:

  • Tričko Hi-vis se segmentovou reflexní páskou pro lepší viditelnost
  • Materiál trička má velkou absorpční schopnost, což znamená, že pot je transportován ven z vnitřní strany trička a díky tomu se usazuje na vnější straně
  • Jakmile je, materiál způsobuje, že vlhkost rychle schne a vytváří příjemné klima pro tělo
  • Není možné jej prát průmyslově
  • Praní na 60 stupňů
  • Je certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS-M 2, L-> třída 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka