Košile s vysokou viditelností a dlouhým rukávem M

Č. pol.: 351010308833M
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba marineblau / gelb
Veľkosť Unisex M
Druh produktu Ochranné tričko proti plameňom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 351010308833M
EAN/GTIN 7330509672426
Číslo výrobcu 351010308833M
Číslo L L00980 2214

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % bavlna, single jersey, 180 g/m²
100 % bavlna, fluorescenční materiál ze 100 % polyesteru

Detaily
Kruhový výstřih
Zesílený šev u krku
Tisk - Blåkläder

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech

Popis:

  • Tričko s dlouhým rukávem ze 100% bavlny, které je certifikováno podle třídy 1
  • Oblečení kombinuje hi-vis detaily se segmentovými reflexními prvky, které zajišťují velmi dobrou viditelnost v exponovaném prostředí
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka