MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 35010 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 35010.50
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 35010.50
EAN/GTIN 4002632921537
Číslo výrobcu 35010.50
Číslo L L60170 836

Popis

Description:

INDUSTRIAL BLADE NO. 35010 from MARTOR is a high-quality blade made of steel. It is very sharp and has two cutting edges that can be used one after the other for an especially long service life. The blade is 43 mm long, 22 mm wide and 0.10 mm thick.

INDUSTRIAL BLADE NO. 35010 is available under order number 35010.50 in a magazine of 10.
    Ground:
    Standard ground
  • Blade facets:
    Single bevel edge-ground

    Blade characteristics:
    4-cutting edge blade
  • Basic material:
    Steel

Feature:

  • Base material: Steel
  • Blade grinding: Standard ground
  • Blade facets: Single bevel edge-ground
  • No. of cutting edges: 2
  • Cutting edges: 4-cutting edge blade

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka