Popis:
Instalační měřicí šroub s rozsahem měření 25 mm ocel a 12 mm ocel montážní nabízí následující výhody: Pro instalaci do strojů a měřicích zařízení. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Vysoce kontrastní měřítko s rozlišením 0.001 mm ocel.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Poznámky: IP65, nerotující vřeteno
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Dodávka: Včetně krabice, klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku