Úchopové kleště pro elektroniku s vícesložkovými návleky 145 mm

Č. pol.: 35 52 145
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 35 52 145
EAN/GTIN 4003773039389
Číslo výrobcu 35 52 145
Číslo L L70010 43

Popis

Popis:

  • Presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a presnej mechanike
  • na uchopenie, držanie a ohýbanie
  • prostredníctvom presného kĺbu
  • hladké úchopové plochy
  • Hrany so starostlivým odhrotovaním.
  • Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
  • lesk alebo zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje dobrú ochranu proti korózii - žiadne poruchy v obvode spôsobené odlupovaním chrómových častí

Charakteristika:

  • Dĺžka čeľuste (B): 40,0 mm
  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (D): 7,5 mm
  • Šírka hrotu (E): 1,5 mm
  • Hrúbka hrotu (F): 4,0 mm
  • Šírka hlavy (A): 12,0 mm
  • s viaczložkovými objímkami
  • zrkadlovo leštené

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka