Brusný kotouč na suché broušení keramický 100x50x20mm typ 6 89A462K5AV53

Č. pol.: 34924
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34924
EAN/GTIN 9003170349246
Číslo výrobcu 34924
Číslo L L50140 630

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 6 VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W10 / E10
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obráběného dílce
  • Individuálně nastavitelná

Použitie:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka