Dámské UV tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností XS

Č. pol.: 348510133300XS
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Farba high vis gelb
Veľkosť unisex XS
Typ výrobku Výstražné tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 348510133300XS
EAN/GTIN 7330509645307
Číslo výrobcu 348510133300XS

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet s ptačím okem, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²

Detaily
Výstřih
Výpustek na boku

Kapsy
Dlouhé rukávy

Funkčnost
Dámský střih
Materiál s UV ochranou

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Popis:

  • Dámské tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností z lehkého materiálu odvádějícího vlhkost
  • Široké strečové přenosné reflexní prvky zajišťují vysokou viditelnost a optimální volnost pohybu
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XS-M třída 2, L->: třída 3, ochranné oděvy pro vysokou viditelnost a EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka