Multinorm tričko High Vis Yellow M

Č. pol.: 348017613300M
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Výstražné tričko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 348017613300M
    EAN/GTIN 7330509725764
    Číslo výrobcu 348017613300M

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, nehořlavý, antistatický, 250 g/m²

    Detaily
    Kruhový výstřih
    Vnější certifikační štítky

    Reflex
    Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky s nehořlavým střihem

    Popis:

    • Hi-vis tričko s nehořlavou úpravou
    • Vyrobeno z jemné, měkké tkaniny
    • Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 2, EN ISO 14116, index 3

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka