Dámský hybridní svetr M

Č. pol.: 346425269933M
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie dámske
Farba schwarz / gelb
Veľkosť Unisex M
Dĺžka rukávu Dlhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 346425269933M
EAN/GTIN 7330509727034
Číslo výrobcu 346425269933M
Číslo L L00980 3194

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, pique fleece, kartáčovaný uvnitř 260 g/m².

Kapsy
Přední kapsy na zip

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Pevná kapuce

Funkčnost
Dámský střih
Přední prošívaný materiál

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Zpracování
Zapínání na konci rukávu
Vlnitý lem

Popis:

  • Mikina na zip určená pro ženskou postavu
  • Funguje stejně dobře jako bunda nebo svetr, podle toho, co právě děláte
  • Tato bunda-svetr má prošívanou přední část a je bez podšívky
  • Vynikající oděv pro potisk logem vaší firmy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka