Multifunkční kleště s řeznou hranou, vroubkované, rovný tvar

Č. pol.: 3463117
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 3463117
    EAN/GTIN 4010886975992
    Číslo výrobcu 3463117
    Číslo L L60160 6453

    Popis

    Popis:

    • Multifunkční kleště pro mechanické a elektronické aplikace
    • držení, řezání, odizolování, krimpování, ohýbání, Kroucení a lisování ploché kulaté čelisti, upínací plochy rovné, vroubkované Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 62 - 64 HRC pro středně tvrdý drát 1,6 mm a měkký drát až 3 mm lisování
    • od 0,5 do 2,5 mm²
    • pro odizolování kabelů od 0,5 do 2,5 mm²
    • GEDORE speciální tvrzená ocel, výkovky, Kalené a temperované
    • břity dodatečně indukčně kalené
    • provedení JC = chromované, s 2složkovými návleky na rukojeti
    • Verze TL = ocelová šedá, s modře tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
    • Verze TC = chromované, s modro-máčenými návleky na rukojeti

    Charakteristika:

    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
    • Zkosení: s
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Materiál: kalená ocel
    • s břitem: Ano
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,19 kg
    • Povrchová úprava: pochromované
    • Tvar řezné hrany: s fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Hodnoty řezu: Středně tvrdý vodič: 3,2 mm / 8 AWG; Tvrdý vodič: 2,2 mm / 11 AWG

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka