Ploché zaoblené kleště s řeznou hranou, vroubkované, rovný tvar

Č. pol.: 3463095
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3463095
EAN/GTIN 4010886975978
Číslo výrobcu 3463095

Popis

Popis:

  • Provedení podle DIN ISO 5745
  • Ploché, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, vroubkované
  • pro držení, uchopování, Ohýbání a řezání
  • Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 61 - 63 HRC
  • GEDORE Speciální temperovaná ocel, lisovaná, olejově kalená a temperovaná
  • verze JC = chromovaná, s 2složkovým návlekem na rukojeti
  • Verze TL = ocelová šedá, s modře tvarovanými protiskluzovými rukojeťmi Verze TC= chromovaná, s modrým tvarovaným
  • plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 75,7 mm
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,186 kg
  • Standardní: DIN ISO 5745
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Hodnoty řezu: Středně tvrdý vodič: 3,2 mm / 8 AWG; Tvrdý vodič: 2,2 mm / 11 AWG
  • Šířka středu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka