Ploché zaoblené kleště s řeznou hranou, vroubkované, rovný tvar

Č. pol.: 3463087
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 3463087
    EAN/GTIN 4010886975961
    Číslo výrobcu 3463087

    Popis

    Popis:

    • Provedení podle DIN ISO 5745
    • Ploché, dlouhé čelisti, rovné uchopovací plochy, vroubkované
    • pro držení, uchopování, Ohýbání a řezání
    • Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 61 - 63 HRC
    • GEDORE Speciální temperovaná ocel, lisovaná, olejově kalená a temperovaná
    • verze JC = chromovaná, s 2složkovým návlekem na rukojeti
    • Verze TL = ocelová šedá, s modře tvarovanými protiskluzovými rukojeťmi Verze TC= chromovaná, s modrým tvarovaným
    • plastovým povlakem

    Charakteristika:

    • 1000 V izolované: Ne
    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
    • Délka čelistí L3 [mm]: 50 mm
    • Zkosení: s
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková šířka [mm]: 52 mm
    • Celková výška [mm]: 13 mm
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • s břitem: Ano
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,129 kg
    • Standardní: DIN ISO 5745
    • Povrchová úprava: pochromované
    • K dispozici registrace REACH: Ne
    • Tvar řezné hrany: s fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
    • Hodnoty řezu: Tvrdý drát: 1,6 mm / 14 AWG; středně tvrdý drát: 3 mm / 9 AWG
    • Šířka středu W4 [mm]: 3,2 mm
    • Tloušťka hrotu: 2,5 mm
    • Certifikát VDE: Ne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka