Kleště pro mechaniky bez řezné hrany, šikmý tvar

Č. pol.: 3463044
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 3463044
    EAN/GTIN 4010886975947
    Číslo výrobcu 3463044

    Popis

    Popis:

    • Provedení podobné normě DIN ISO 5745
    • Ploché čelisti, uchopovací plochy s křížovými ozubenými
    • špičkami 45° pod úhlem umožňuje uchopení za roh
    • jemným hrotem, pro bezpečnou práci i za stísněných podmínek
    • GEDORE speciální tvrzená ocel, kovaná, kalená a temperovaná
    • verze JC = chromovaná, s 2složkovým uchopovým pouzdrem Verze TL = ocelově šedá,
    • s modře tlumenými protiskluzovými rukojeťmi

    Charakteristika:

    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
    • Délka čelistí L3 [mm]: 75,7 mm
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,219 kg
    • Standardní: DIN ISO 5745
    • Povrchová úprava: pochromované
    • Šířka středu W4 [mm]: 3,7 mm
    • Tloušťka hrotu: 2,8 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka