Kleště pro mechaniky bez řezné hrany, úhlové 30°

Č. pol.: 3463036
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3463036
EAN/GTIN 4010886975930
Číslo výrobcu 3463036
Číslo L L60160 6442

Popis

Popis:

  • 30° úhlové ploché čelisti, příčné ozubené uchopovací plochy s jemným hrotem optimální bezpečnost při zachycování, polohování a povolování kulatých, oválných a úhlových předmětů pro zapalovací svíčky a všechny typy hadic (např. chladicí hadice) GEDORE speciální tvrzená ocel, kapkovitý, olejově tvrzený a temperovaný provedení JC = chromovaný, s 2složkovým uchopovým
  • pouzdrem na rukojeti Verze TC = chromovaný
  • S modrými máčenými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 68 mm
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,234 kg
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka