Kulaté kleště čelisti zdrsnělé

Č. pol.: 3463001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 3463001
    EAN/GTIN 4010886975916
    Číslo výrobcu 3463001

    Popis

    Popis:

    • Provedení dle DIN ISO 5745
    • s dlouhými čelistmi, uchopovací plochy zoubkované
    • pro uchopovací a ohýbací práce
    • GEDORE Speciální temperovaná ocel, výkovky, kalené a temperované
    • provedení JC = pochromované, s 2složkovým uchopovým pouzdrem
    • Verze TL = ocelová šedá, s modro-tlumenými protiskluzovými rukojeťmi Verze TC = pochromované, s modro-tlumenými uchopovými objímkami

    Charakteristika:

    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: kulaté čelisti
    • Délka čelistí L3 [mm]: 48 mm
    • Typy kloubů: vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,7 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,114 kg
    • Standardní: DIN ISO 5745
    • Povrchová úprava: pochromované
    • Ø hrotu: 2,5 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka