Univerzální kleště

Č. pol.: 3462595
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 3462595
    EAN/GTIN 4010886975831
    Číslo výrobcu 3462595
    Číslo L L60160 6474

    Popis

    Popis:

    • Provedení dle DIN ISO 8976 typ C
    • s protlačovacím kloubem a ochranou upínání
    • jemné nastavení pomocí tlačítka
    • č. 142 7 = 17cestné nastavitelné
    • číslo 142 10 = 15cestné nastavitelné
    • číslo 142 12 = 17cestné nastavitelné
    • tlačítko Ruční nastavení s velkým provozním povrchem
    • úzká hlava kleští pro těžko přístupná místa
    • dlouhé kleště čelisti
    • Odsazené uchopovací plochy, samoupínání na matice a trubky
    • GEDORE chromované vanadové speciální ocelové zuby indukčně kalená verze JC = chromované
    • s 2složkovým uchopovým pouzdrem Verze C = štíhlá rukojeť nohy s kované žebrování
    • verze TL =
    • ocelová šedá, S modrými navlhčenými protiskluzovými rukojeťmi
    • rozpětí křídel 37 mm

    Charakteristika:

    • Počet poloh nastavení: 17
    • Verze bez jiskření: Ne
    • Tvar čelistí: Ploché čelisti
    • Délka čelistí L3 [mm]: 32 mm
    • Typy kloubů: přes kloub
    • Celková šířka [mm]: 43 mm
    • Celková výška [mm]: 16 mm
    • Celková délka [palec]: 7
    • Celková délka [mm]: 180 mm
    • Provedení rukojeti: ponorná izolace
    • Barva rukojeti: Modrá barva
    • Velikost [palce]: 7
    • Proces kalení: Indukčně tvrzený
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 6,5 mm
    • Materiál: Chromvanadová ocel
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,183 kg
    • Standardní: DIN ISO 8976 - formulář C
    • Povrchová úprava: pochromované
    • Rozpětí [mm]: 37 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka