M1 zkušební závaží, 20 kg, hmotnost bloku Eco, litina

Č. pol.: 346-78
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
Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 346-78
EAN/GTIN 4045761241695
Číslo výrobcu 346-78
Číslo L L40250 2110

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M1
  • Jmenovitá hodnota 20 kg
  • Blok Eco
  • Lakovaná litina

Poznámka:

  • M1, 20 kg, hmotnost bloku Eco, lakovaná litina, maximální možné množství na paletě: 30, paušální sazba (max. 300 kg): max. 15
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka