Popis:
Velké rozměry PRÉMIOVÝCH ventilátorů zajišťují dlouhou životnost, kontinuitu obrábění a zkrácení doby výměny kol. Jsou vhodné pro použití v ručních strojích s ohebnými hřídeli i na stacionárních lešticích strojích. Velký průměr zvyšuje kontaktní plochu a vytváří rovnoměrnější brusný vzor ve srovnání s podobnými nástroji s menšími rozměry, což umožňuje použití i na velkých plochách. Uspořádání nožů zajišťuje nepřetržité opotřebení abrazivní tkaniny a nepřetržité vystavení novým abrazivním zrnům při zachování vysokého a konstantního výkonu broušení po celou dobu životnosti nástroje. Kola ventilátoru kombinují flexibilitu s vynikající adaptabilitou na nepravidelné kontury. Kromě toho silné větrání během obrábění zabraňuje přehřátí pracovního povrchu, což vede k vynikajícím výsledkům v široké škále aplikací. Brusné lamely korundové sítě jsou namontovány radiálně kolem osy nástroje. Vrtání je vyztuženo kovovým kroužkem s proměnnými rozměry v závislosti na průměru kola, což umožňuje bezpečné upevnění kola na brusku pomocí vhodné redukční příruby.
Charakteristika:
- Tvar: Tkáňový disk
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel, plast/PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C X A-P A80
- Rozměr (D x D x H x H): 100 x 30 x 26 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 30 mm
- Otvor: 26 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Dlouhá životnost nástroje a konstantní výsledky
- Zkrácení doby výměny kol
- Vynikající brusný výkon
- Flexibilita a přizpůsobivost
- Silné větrání během obrábění, čímž se snižuje tepelné namáhání
Použitie:
- Dokončování velkých plochých, konkávních nebo konvexních profilovaných povrchů
- Broušení vnitřních a vnějších povrchů nádob, nádob, trubek
- Dokončovací díly s nepravidelnými profily, jako jsou rukojeti, kování, lisované díly, odstraňování a čištění svarů
Odporúčanie:
- Při použití vějířových kol musí být dodržen směr otáčení stanovený povrchovou stranou žeber s abrazivním materiálem. Kromě toho musí být použit nízký kontaktní tlak.
- Zpracovaný obrobek musí být přiváděn opačným směrem ke směru otáčení kola. Pokud je použit nesprávně, výkon je snížen a hrozí riziko poškození kola.
Speciální funkce:
- Nízké tepelné zatížení
- Zkrácení doby výměny kol
- Dlouhá životnost