Popis:
Lamely PRÉMIOVÝCH brusných netkaných kotoučů jsou uspořádány radiálně, což vede k maximální přizpůsobivosti netkaných kotoučů. To zabraňuje geometrickým změnám povrchu obrobku a umožňuje nejlepší výsledky. Nástroj se vyznačuje především chladným broušením a nízkým tepelným zatížením na povrchu. S tímto netkaným brusným kotoučem jste ideálně vybaveni pro širokou škálu úkolů, jako jsou matování a satinační kovy, čištění zoxidovaných povrchů, liniové matování z nerezové oceli nebo hrubování plastů.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÝ lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: DOBŘE
- Rozměr (D x D x H x H): 165 x 50 x 55 mm
- Průměr: 165 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 55 mm
- Velikost zrna: 50
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Uzemnění chladiče a nízké tepelné zatížení
- Žádná geometrická změna povrchu
- Vysoká přizpůsobivost, přesto odolná
- Snadné použití
- Neustálé dokončování
Použitie:
- Pro matování a satinaci kovů, čištění oxidovaných povrchů, liniové matování z nerezové oceli nebo pro hrubování plastů
- Zejména pro nerezovou ocel, neželezné kovy, hliník, Titan a plast