Arch brusného rouna 120x280 A MEDIUM PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34598360
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 34598360
    EAN/GTIN 8024406026046
    Číslo výrobcu 34598360
    Číslo L L50140 2727

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ netkané plechy od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř netkané textilie. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti netkaných plechů na povrch.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÝ plech
    • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, nerezová ocel, litina,
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: Medium
    • Rozměr (D x H): 120 x 280 mm
    • Tloušťka: 120 mm
    • Otvor: 280 mm
    • Velikost zrna: 40
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrno je tedy umístěno i uvnitř brusného rouna
    • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
    • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

    Použitie:

    • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

    Odporúčanie:

    • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
    • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
    • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování různých obrobků
    • Velikost zrna 60/80: Pro hrubší povrchovou úpravu
    • Velikost zrna 120/180: Pro jemnou povrchovou úpravu

    Speciální funkce:
    • Nejlepší výsledky a životnost povrchu
    • Žádné značky válečků
    • Pohodlná práce

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka