Pás z netkané textilie 115x10M S VERY-FINE PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34598337
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34598337
    EAN/GTIN 8024406526119
    Číslo výrobcu 34598337
    Číslo L L50140 2893

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ netkané válečky od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky své impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř fleece. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti flísu k povrchu.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÁ role
    • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina,
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: S VELMI DOBŘE
    • Rozměr (D x H): 115 x 10 mm
    • Tloušťka: 115 mm
    • Otvor: 10 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrnitost je proto umístěna i uvnitř brusného rouna
    • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
    • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

    Použitie:

    • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

    Odporúčanie:

    • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
    • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
    • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování různých obrobků
    • Velikost zrna 60/80: Pro hrubší povrchovou úpravu
    • Velikost zrna 120/180: Pro jemnou povrchovou úpravu

    Speciální funkce:
    • Nejlepší výsledky a životnost povrchu
    • Žádné značky válečků
    • Pohodlná práce

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka