Textilní rychloupínací kotouč FABRIC 38xS CA120 PREMIUM ocel a nerezová ocel

Č. pol.: 34594052
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 34594052
EAN/GTIN 8024406075945
Číslo výrobcu 34594052

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kotouče Quick-Change s keramickou zrnitostí a brusnou aktivní horní vazbou nabízejí maximální odstranění materiálu v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem. Použití dodatečného povlaku se používá k odstranění materiálu bez přehřátí povrchu, který má být obráběn, a zároveň snižuje ucpání disku. Díky tomu je tento produkt dokonale vhodný pro obrábění nerezové oceli, protože dodatečná vrstva dosahuje chladicího efektu a tím zabraňuje změně barvy obrobku. Ve srovnání s verzí zirkonia je použité keramické zrno ještě efektivnější, agresivnější a umožňuje rychlejší odstraňování. Silná přilnavost a vysoce kvalitní abrazivní materiál zaručují vynikající životnost. Tento produkt je k dispozici ve dvou různých upínacích systémech, které pokrývají všechny typy nástrojů.

Charakteristika:

  • Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P92 PE XY CA120
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 38 x s mm
  • Průměr: 38 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vynikající životnost nástroje, efektivita řezání a stabilita hran
  • Dodatečný povlak ochlazuje a zabraňuje zabarvení na nerezové oceli
  • Ideální pro malé plochy
  • Maximální odstranění materiálu v co nejkratším čase

Použitie:

  • Pro úlohy s vysokou rychlostí úběru materiálu a zpracování (odstranění malých otřepů, svařovacích míst nebo svařovacích hrnků)

Odporúčanie:

  • Systém R s vnějším závitem na brusném kotoudle: Větší adhezivní povrch poskytuje větší odolnost vůči mechanickému namáhání ve srovnání se systémem S.
  • Velikost zrna 36/40/50/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Ideální pro nerezovou ocel a hliník
  • Vysoká stabilita díky robustní konstrukci
  • Pro těžko přístupná místa

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka