Klešťový klíč 12″

Č. pol.: 3459020
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3459020
EAN/GTIN 4010886975824
Číslo výrobcu 3459020

Popis

Popis:

  • Lehký a ergonomický nástroj pro jemné uchopení a šroubování obrobků vedených paralelně
  • může nahradit dvě kompletní sady klíčů, metrické a imperiální (0 – 72 mm nebo 0 – 2,3/4″)
  • zlepšený mírně zakřivený tvar rukojeti a zvětšená kontaktní plocha umožňují pohodlnou manipulaci při dlouhodobém namáhání
  • šetrnou montáž šroubových spojů citlivých na povrch (Např. chromované kování)
  • Rychlé nastavení pomocí tlačítka a posuvného mechanismu: Po jednom stisknutí tlačítka a otevření čelistí lze šířku otevření rovnoběžných čelistí nastavit na obrobek.
  • Při mačkání nohou do každé ze 26 poloh nastavení zajistěte přitahování!
  • Perfektní pro utahování a povolování šroubových spojů, jakož i pro držení, ohýbání, lisování a uchopování různých obrobků
  • . Bezhravé připevnění k plochým obrobkům bez rizika poškození hran
  • konstrukce kleště šetří zdlouhavé odstraňování a opětovné připevnění k obrobku ve srovnání s klíčem. Podobně jako u ráčnové funkce!
  • Vysoký poměr (>1:10) umožňuje vysokou lisovací a upínací sílu na čelisti
  • vyrobené ze speciální tvrzené oceli GEDORE pro nejvyšší zatížení lze použít jako výkonný svěrák pro
  • optimální a ergonomické nastavení polohy ruky na šířku otvoru čelistí nebo
  • Volitelně k dispozici
  • Verze TL = ocelová šedá, s modrými tvarovanými protiskluzovými rukojeťmi
  • Verze TC = chromovaná, s modrými tvarovanými kryty rukojetí

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Počet poloh nastavení: 26
  • Tvar čelistí: Ploché čelisti
  • Typy kloubů: přes kloub
  • Celková délka [palec]: 12
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Velikost [palce]: 12
  • Materiál: kalená ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,63 kg
  • Standardní: DIN ISO 5743
  • Povrchová úprava: pochromované
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Rozpětí [mm]: 72 mm
  • Certifikát VDE: Ne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka