Náhradná skrutka pre držiak pílového listu 40

Č. pol.: 345566 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre pílový kotúč ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre pílový kotúč ⌀ d1 40 mm
Veľkosť závitu M8
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Rozmer cez steny 4 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345566 40
EAN/GTIN 2050001785114
Číslo výrobcu 345566 40

Popis

Vhodné pro:

Upínacie stopky pílových kotúčov č. 345510 a 345555.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka