DCCI diamantový řezný kotouč 230x3x22,23 PREMIUM šedá a tvárná litina

Č. pol.: 34551884
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 34551884
EAN/GTIN 9003173114124
Číslo výrobcu 34551884

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: UC3 DIAMANT KRUHOVÉ ULOŽENÍ
  • Vhodnost materiálu: Litina
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Průměr: 230 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Large grain protrusion enables increased feed and excellent cutting performance
  • Maximum lifetime thanks to ideal grain connection to the core blade
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Použitie:

  • For machining cast iron, grey cast iron and spheroidal cast iron
  • Suitable for all common angle grinders

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka