Karbidová fréza 52RBF 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM ocel/nerezová ocel/litina

Č. pol.: 34551657
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34551657
EAN/GTIN 9003173117569
Číslo výrobcu 34551657
Číslo L L50140 2726

Popis

Popis:

S PRVOTŘÍDNÍMI karbidovými frézami HPC (vysoce výkonný povlak) pro rovnou brusku dosahuje společnost Tyrolit nebývalé úrovně výkonu. Nově vyvinutá geometrie řezných hran zajišťuje maximální životnost nástroje a nejlepší výsledky u všech typů oceli. Kromě toho jsou karbidové frézy vybaveny nejmodernějším povlakem, díky čemuž jsou tyto frézy díky jedinečné barevné kombinaci jedinečné. Nástroje jsou ještě tvrdší a mají hladší povrch. Kombinace nové, jedinečné geometrie a nejmodernější technologie povlakování zaručuje maximální produktivitu – ve srovnání s ostatními špičkovými karbidovými frézami se rychlost odstraňování zdvojnásobí.

Charakteristika:

  • Tvar: 52RBF KARBIDOVÝ ZASTŘIHOVAČ TVARU STROMU
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: MX-HPC
  • Rozměr (D x D - s x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Nejdelší životnost nástroje díky zcela nově vyvinuté geometrii řezání
  • Nejmodernější technologie povlakování pro tvrdší a hladší frézovací hlavy
  • Až dvojnásobná rychlost odstraňování ve srovnání s ostatními prvotřídními karbidovými frézami

Použitie:

  • Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
  • Pro různé broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka