Popis:
S PRVOTŘÍDNÍMI karbidovými frézami HPC (vysoce výkonný povlak) pro rovnou brusku dosahuje společnost Tyrolit nebývalé úrovně výkonu. Nově vyvinutá geometrie řezných hran zajišťuje maximální životnost nástroje a nejlepší výsledky u všech typů oceli. Kromě toho jsou karbidové frézy vybaveny nejmodernějším povlakem, díky čemuž jsou tyto frézy díky jedinečné barevné kombinaci jedinečné. Nástroje jsou ještě tvrdší a mají hladší povrch. Kombinace nové, jedinečné geometrie a nejmodernější technologie povlakování zaručuje maximální produktivitu – ve srovnání s ostatními špičkovými karbidovými frézami se rychlost odstraňování zdvojnásobí.
Charakteristika:
- Tvar: 52RBF KARBIDOVÝ ZASTŘIHOVAČ TVARU STROMU
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: MX-HPC
- Rozměr (D x D - s x L): 8 x 19 - 6 x 64 mm
- Průměr: 8 mm
- Tloušťka: 19 mm
- Vhodnost materiálu: Litina, ocel, nerezová ocel
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Nejdelší životnost nástroje díky zcela nově vyvinuté geometrii řezání
- Nejmodernější technologie povlakování pro tvrdší a hladší frézovací hlavy
- Až dvojnásobná rychlost odstraňování ve srovnání s ostatními prvotřídními karbidovými frézami
Použitie:
- Pro náročné práce na litině, oceli a nerezové oceli
- Pro různé broušení na těžko přístupných místech s ručními, pneumatickými nebo elektrickými stroji a průmyslovými roboty