Hrubý čistící disk GR 125x22,2 R A EX.GROB pro univerzální použití

Č. pol.: 34547536
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 34547536
EAN/GTIN 8024406560977
Číslo výrobcu 34547536
Číslo L L50140 2982

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Hrubé čisticí kotouče jsou namontovány na flexibilní sklolaminátové podpěry, které umožňují použití na úhlových bruskách v kombinaci s nosnou deskou. Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: GR A EX. HRUBÉ
  • Rozměr (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost zrna: 10
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální použití a nejlepší výsledky
  • Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání podložky
  • Nízká tvorba tepla díky otevřené konstrukci

Použitie:

  • Používá se k odstraňování rzi, barvy a laku nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování

Odporúčanie:

  • Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
  • Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích

Speciální funkce:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka