Popis:
PRÉMIOVÝ řezací kotouč 2v1, v praktické krabici 10 nebo 50 kusů, je dokonalým nástrojem pro různé aplikace řezání. Díky svému výkonnému designu a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tato čepel je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a odolnost. S touto jedinečnou čepelí si rychle a efektivně odložíte práci.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 60 Q-BFP
- Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 1 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a dosahuje tak nejlepších výsledků i na nerezové oceli
- Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
- Vysoký komfort díky elegantnímu provedení
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu