BASIC* kulaté kartáče se stopkou 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Č. pol.: 34541629
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 34541629
    EAN/GTIN 9003173112755
    Číslo výrobcu 34541629
    Číslo L L50140 3005

    Popis

    Popis:

    Rotační kartáče Basic pro přímou brusku jsou vhodné pro různé úkoly na těžko přístupných místech téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, dřevo, hliník, Měď, mosaz nebo dřevo. Kulaté kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak vysokou rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, ventilových dílů a řezných hran profilů a trubek.

    Charakteristika:

    • Tvar: KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE 52R DK
    • Vhodnost materiálu: Gelcoat, neželezné kovy, plast / PVC, ocel, nerezová ocel,
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: C80 1 mm
    • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 10 mm
    • Velikost zrna: 80
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
    • Univerzální nástroj
    • Kruhové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak nejvyšší rychlost odstraňování

    Použitie:

    • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo

    Odporúčanie:

    • Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek

    Speciální funkce:
    • Dobrá životnost nástroje a rychlost odstraňování
    • Pro těžko přístupná místa
    • Mnohostranně použitelné

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka