Štětcové kartáče BASIC* 22 x 28 - 6 x 68 mm C80 1 mm

Č. pol.: 34541541
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34541541
EAN/GTIN 9003173112762
Číslo výrobcu 34541541
Číslo L L50140 2580

Popis

Popis:

Kartáčové kartáče Basic pro přímou brusku jsou určeny pro obrábění těžko přístupných oblastí téměř na všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé, což umožňuje vysokou rychlost odstraňování otřepů při odstraňování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P DK KARTÁČOVÉ KARTÁČE
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: C80 1 mm
  • Rozměr (D x H - GE x i ): 22 x 28 - 6 x 68 mm
  • Průměr: 22 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Vhodnost materiálu: Gelcoat, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy,
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Speciálně konstruované pro použití v těžko přístupných oblastech
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Kartáčové kartáče z karbidu křemíku jsou velmi tvrdé a umožňují tak velmi vysoké rychlosti odstraňování

Použitie:

  • Pro použití na téměř všech materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz,
  • Zejména pro vnitřní čištění potrubí

Odporúčanie:

  • Drát s zrnitostí DK pro odstraňování otřepů ozubených kol, ventilových dílů, řezných hran profilů a trubek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka