Polotovar pro speciální provedení nástavce moment.klíče pro navaření

Č. pol.: 3453065
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3453065
EAN/GTIN 0795847939254
Číslo výrobcu 3453065

Popis

Popis:

  • Zásuvný svařenec pro přímou montáž (CP)
  • základna pro individuální výrobu speciálních vkládacích nástrojů
  • Kompatibilní s momentovým klíče typu TBN 2 a TBN 10
  • jednostranným CP sklíčidlem, dlouhá verze

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Celková šířka [mm]: 12,7 mm
  • Celková výška [mm]: 4,7 mm
  • Celková délka [mm]: 41 mm
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Certifikát VDE: Ne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka