Lisovaný kompaktní kotouč 115x22 8 A GROB pro ocel/nerez/neželezné kovy

Č. pol.: 34529814
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34529814
EAN/GTIN 8024406562797
Číslo výrobcu 34529814

Popis

Popis:

Pro přípravu povrchů pro leštění potřebujete robustní a vysoce kvalitní nástroj. PRÉMIOVÁ PŘEDPOLŠTINA se skládá z několika vrstev brusného rouna pro dosažení dlouhé životnosti a robustnosti. To znamená, že nástroj může být také použit pro menší odstraňování otřepů.

Charakteristika:

  • Tvar: 28 NETKANÝ lisovaný kompaktní disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: UW 8 A HRUBÉ
  • Rozměr (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Několik vrstev brusného rouna pro maximální odolnost a robustnost
  • Může být také použit pro menší odstraňování otřepů
  • Speciálně navržené pro dosažení nejlepších výsledků u nenastavitelných úhlových brusek

Použitie:

  • Připravit povrch pro leštění

Odporúčanie:

  • 115 mm - 3 500 ot./min 125 mm - 3 000 ot./min

Speciální funkce:
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
  • Vysoká robustnost
  • Dlouhá životnost

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.